Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Hex Nut Full 3/8-16 9/16 Inch, 50PK | AB3YTV 1WB84

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB3YTV Modell: U55080.037.0001Kereszthivatkozás: 1WB84
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
€18.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság21 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3434
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 50PK
€18.08 /csomag