Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Socket Cap Screw Standard Ss 1/2-13X1-3/4, 10PK | AB7CLL 22TV52

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Dugósapka csavar szabványos Ss 1/2-13X1-3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7CLL Modell: U55050.050.0175Kereszthivatkozás: 22TV52 / 42KU54
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
€44.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.75 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6638
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Dugósapka csavar szabványos Ss 1/2-13X1-3/4, 10PK
€44.35 /csomag