Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.031.0250 Socket Cap Screw Standard Ss 5/16-18X2-1/2, 25PK | AB7CKP 22TV32

APPROVED VENDOR U55050.031.0250 Dugósapka csavar szabványos Ss 5/16-18X2-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7CKP Modell: U55050.031.0250Kereszthivatkozás: 22TV32 / 42KU34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6993
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.031.0250 Dugósapka csavar szabványos Ss 5/16-18X2-1/2, 25PK
€54.22 /csomag