Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55041.037.0075 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél 3/8-24X3/4, 50PK | AB7CXT 22TX92

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 3/8-24X3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7CXT Modell: U55041.037.0075Keresztszám: 22TX92 / 42KT63

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€170.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9724
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 3/8-24X3/4, 50PK
€170.15 /csomag