Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55000.112.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-1/8-7 x 3 | AB8UTW 29DT61

APPROVED VENDOR U55000.112.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 3

Raktáron
Tétel: AB8UTW Modell: U55000.112.0300Kereszthivatkozás: 29DT61

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€44.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret8
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt3"
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5369
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.112.0300 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 3
€44.55 /Mértékegység