Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51960.062.0002 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 5/8-18, 10PK | AB8UPN 29DR78

APPROVED VENDOR U51960.062.0002 hatlapú záróanya 18-8 rozsdamentes acél 5/8-18, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8UPN Modell: U51960.062.0002Keresztszám: 29DR78 / 42KP43
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
€144.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság0.731 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKúpos felső zár
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3186
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51960.062.0002 hatlapú záróanya 18-8 rozsdamentes acél 5/8-18, 10PK
€144.52 /csomag