Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AA9XMB 1HLU9

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/2-13 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9XMB Modell: U07890.050.0100Keresztszám: 1HLU9 / 159J61

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€51.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.250 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4311
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/2-13 X 1, 25PK
€51.09 /csomag