Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51915.075.0001 Hatlapfejű záróanya kúpos felső zár 3/4-10, 5PK | AB8NZQ 26LH46

APPROVED VENDOR U51915.075.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 3/4-10, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8NZQ Modell: U51915.075.0001Keresztszám: 26LH46 / 42KP34
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
€80.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság53 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.26
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.075.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 3/4-10, 5PK
€80.38 /csomag