Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 1/2-13, 10PK | AB8NZN 26LH44

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 1/2-13, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NZN Modell: U51915.050.0001Kereszthivatkozás: 26LH44
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
€58.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság37 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.050.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 1/2-13, 10PK
€58.20 /csomag