Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.050.0600 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/2 X 6 L, 5PK | AC8KER 3AWT6

APPROVED VENDOR U51900.050.0600 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/2 x 6 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8KER Modell: U51900.050.0600Keresztszám: 3AWT6 / 166W98
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
€45.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret3 / 4 "
Hossz6"
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6592
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.050.0600 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/2 x 6 L, 5PK
€45.65 /csomag