Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51900.025.0400 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4 X 4 L, 25PK | AC8KEW 3AWU1

APPROVED VENDOR U51900.025.0400 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/4 x 4 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AC8KEW Modell: U51900.025.0400Kereszthivatkozás: 3AWU1 / 166X02

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€26.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret7 / 16 "
Hossz4"
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0400 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 1/4 x 4 L, 25PK
€26.18 /csomag