Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51900.025.0100 Hatlapfejű csavar 1/4 X 1L, 100PK | AB3TBD 1VB43

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Hatlapfejű csavar 1/4 X 1L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3TBD Modell: U51900.025.0100Kereszthivatkozás: 1VB43 / 166W65
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
€39.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret7 / 16 "
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6548
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Hatlapfejű csavar 1/4 X 1L, 100PK
€39.30 /csomag