Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.019.0038 Gépcsavaros rácsos rozsdamentes acél 10-32 X 3/8L, 100PK | AB9DTT 2CE70

APPROVED VENDOR U51862.019.0038 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-32 X 3/8L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DTT Modell: U51862.019.0038Kereszthivatkozás: 2CE70

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448-0.425 "
Fejmagasság0.118–0.103 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2529
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0038 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-32 X 3/8L, 100PK
€18.61 /csomag