Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51862.016.0125 Gépcsavaros rácsos 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9DRW 2CE34

APPROVED VENDOR U51862.016.0125 Csavaros rácsos gép 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DRW Modell: U51862.016.0125Keresztszám: 2CE34 / 127D12
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
€21.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.384 "
Fejmagasság0.102 "
fej típusaKöteg
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2957
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0125 Csavaros rácsos gép 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
€21.51 /csomag