Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.016.0050 Machine Screw Truss 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9DRR 2CE22

APPROVED VENDOR U51862.016.0050 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DRR Modell: U51862.016.0050Keresztszám: 2CE22 / 127D08
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
€14.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.384-0.364 "
Fejmagasság0.102–0.088 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0050 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 1/2 L, 100PK
€14.70 /csomag