Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 84000 szeizmikus konzol adapterkészlet, 4 x 48 x 4 hüvelykes méret | AC3EUN JCB8400000

JUSTRITE 84000 szeizmikus konzol adapterkészlet, 4 x 48 x 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC3EUN Típus: 84000Kereszthivatkozás: JCB8400000
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
€413.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartókészlet
színekEzüst
Mélység4"
Magasság4"
AnyagAcél
AlkategóriaHardver szerelése
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termék részletek:

A szeizmikus konzolkészlet fokozott stabilitást biztosít, ideális földrengésnek vagy hurrikánnak kitett területeken. Egy készlet minden biztonsági szekrényt falhoz vagy padlóhoz rögzít. Mivel nincsenek lyukak, a szekrény tűzvédelmi tulajdonságai sértetlenek maradnak, és a szekrény fenntartja az FM engedélyt.

Jellemzők:

  • Ideális földrengésnek vagy hurrikánnak kitett területeken
  • Extra biztonságot nyújt a szabadon álló szekrények számára

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 84000 szeizmikus konzol adapterkészlet, 4 x 48 x 4 hüvelykes
€413.87 /Mértékegység