Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.013.0062 Machine Screw Truss 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB9DMK 2CB92

APPROVED VENDOR U51862.013.0062 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DMK Modell: U51862.013.0062Kereszthivatkozás: 2CB92 / 127D01
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
€6.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.321 "
Fejmagasság0.086 "
fej típusaKöteg
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.05
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0062 Csavaros rácsos gép, 6-32 X 5/8 L, 100PK
€6.85 /csomag