Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51740.021.0001 Hatlapfejű anyacsavar 12-24, 100PK | AB3YNC 1WA97

APPROVED VENDOR U51740.021.0001 Hatlapfejű anyacsavar 12-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YNC Modell: U51740.021.0001Kereszthivatkozás: 1WA97

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 12 24-
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság5 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2727
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.021.0001 Hatlapfejű anyacsavar 12-24, 100PK
€12.92 /csomag