Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51730.037.0001 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 3/8-16, 50PK | AB6YVN 22RW38

APPROVED VENDOR U51730.037.0001 Záróanya vékony nylon betét rozsdamentes acél 3/8-16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YVN Modell: U51730.037.0001Keresztszám: 22RW38 / 42KN98
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
€15.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság15 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony nylon betéttel
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2034
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.037.0001 Záróanya vékony nylon betét rozsdamentes acél 3/8-16, 50PK
€15.91 /csomag