Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YQZ 22RV53

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 5/16-18, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YQZ Modell: U51705.031.0001Keresztszám: 22RV53 / 42KN72
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
€13.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság14 / 39 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 5/16-18, 50PK
€13.60 /csomag