Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51690.016.0075 Fém csavar, ovális #8 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK | AB3YTC 1WB59

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Fém csavaros ovális #8, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3YTC Modell: U51690.016.0075Kereszthivatkozás: 1WB59 / 155V05
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
€17.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.152 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1786
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697243-PG fémcsavar ovális #6 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Horganyzott82 fok0.262 "0.128 "3 / 4 "Edzett acél#6€10.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Fém csavaros ovális #8, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€17.17 /csomag