Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metal Screw Oval #6 1 1/4 L, 100PK | AB3YRU 1WB49

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Fém csavaros ovális #6 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YRU Modell: U51690.013.0125Kereszthivatkozás: 1WB49 / 155V03

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.128 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1886
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 697243-PG fémcsavar ovális #6 3/4 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Horganyzott82 fok0.262 "0.128 "3 / 4 "Edzett acél#6€25.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Fém csavaros ovális #6 1 1/4 L, 100PK
€11.04 /csomag