Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metal Screw Flat #12 3/4 L, 100PK | AB3YKT 1WA40

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Fém csavaros lapos #12 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YKT Modell: U51680.021.0075Keresztszám: 1WA40 / 155U95

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€22.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.412-0.380 "
Fejmagasság0.132 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2876
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Fém csavaros lapos #12 3/4 L, 100PK
€22.35 /csomag