Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metal Screw Flat #10 1 Inch Length, 100PK | AB3YKJ 1WA32

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Fém csavaros lapos #10, 1 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3YKJ Modell: U51680.019.0100Keresztszám: 1WA32 / 155U91
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
€21.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Fém csavaros lapos #10, 1 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€21.18 /csomag