Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51680.013.0100 Metal Screw Flat #6 1 Inch Length, 100PK | AB3YJQ 1WA15

APPROVED VENDOR U51680.013.0100 Fém csavaros lapos #6, 1 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3YJQ Modell: U51680.013.0100Keresztszám: 1WA15 / 155U80

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.083 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0100 Fém csavaros lapos #6, 1 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€9.21 /csomag