Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51566.019.0037 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél 10-32 X 3/8, 100PK | AE7AGT 5WFA0

APPROVED VENDOR U51566.019.0037 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél 10-32 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AE7AGT Modell: U51566.019.0037Kereszthivatkozás: 5WFA0 / 42KN48

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretMeghajtó méreteFej Dia.Fejmagasságfej típusaTételHossza a feje alattMin. SzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY51 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 8-32x3/4 - 50 db-os csomag | AA9UYX 1FY51# 8 32-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Standard Dugós fejű kupak3 / 4 "80,000 psi€53.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY55 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 10-24x3/4 - 50 db-os csomag | AA9UYY 1FY55# 10 24-5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Standard Dugós fejű kupak3 / 4 "80,000 psi€68.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY56 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél 10-24x1 - 25 db-os csomag | AA9UYZ 1FY56# 10 24-5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Standard Dugós fejű kupak1"80,000 psi€33.25
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY58 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél 10-32x1/2 - 25 db-os csomag | AA9UZA 1FY58# 10 32-5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Standard Dugós fejű kupak1 / 2 "80,000 psi€30.14
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY65 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél 1/4-20x3/4 - 25 db-os csomag | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard Dugós fejű kupak3 / 4 "80,000 psi€44.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY67 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél 1/4-20x1-1/4 - 25 db-os csomag | AA9UZD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard Dugós fejű kupak1.25 "80,000 psi€50.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1FY68 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél 1/4-20x1-1/2 - 10 db-os csomag | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard Dugós fejű kupak1.5 "80,000 psi€33.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51566.019.0037 Dugósapka csavaros lapos rozsdamentes acél 10-32 X 3/8, 100PK
€18.46 /csomag