Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AD2GKW 3PDJ2

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 3/4-16, 5PK

Raktáron
Tétel: AD2GKW Modell: U51411.075.0002Cross Ref: 3PDJ2 / 42KM37
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
€12.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.075.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 3/4-16, 5PK
€12.23 /csomag