Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51411.025.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 1/4-28, 50PK | AB6YUE 22RW07

APPROVED VENDOR U51411.025.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 1/4-28, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YUE Modell: U51411.025.0002Keresztszám: 22RW07 / 42KM30
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
€9.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.025.0002 Záróanya nylon betét rozsdamentes acél 1/4-28, 50PK
€9.90 /csomag