Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51411.019.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 10-32, 50PK | AB6YUD 22RW06

APPROVED VENDOR U51411.019.0002 Nylon záróanya rozsdamentes acél betét 10-32, 50PK

Raktáron
Tétel: AB6YUD Modell: U51411.019.0002Kereszthivatkozás: 22RW06
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
€12.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.019.0002 Nylon záróanya rozsdamentes acél betét 10-32, 50PK
€12.10 /csomag