Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51410.125.0001 Flat Washer Thick Stainless Steel 1-1/4 Inch, 5PK | AB7EGD 22UG47

APPROVED VENDOR U51410.125.0001 Lapos alátét vastag rozsdamentes acél 1-1/4 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7EGD Modell: U51410.125.0001Keresztszám: 22UG47 / 42KM28

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€26.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
Megfelel a Bolt méreteknek1.25 "
Belül Dia.1-9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.2.5 "
Vastagság0.281 "
típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.125.0001 Lapos alátét vastag rozsdamentes acél 1-1/4 hüvelyk, 5PK
€26.67 /csomag