Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51350.013.0001 Alátét #6, 100PK | AB2TYJ 1NU82

APPROVED VENDOR U51350.013.0001 Alátét #6, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2TYJ Modell: U51350.013.0001Kereszthivatkozás: 1NU82
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
€10.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#6
Belül Dia.0.172 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.29 / 64 "
Rockwell KeménységB70
Vastagság5 / 64 "
Vastagsági tolerancia+0.043 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318220000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 253031-PG alátét #6 - 100 db | AB9HNG 2DE30 253031-PGNikkel0.200 "Alacsony széntartalmú acél15 / 32 "€21.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.013.0001 Alátét #6, 100PK
€10.36 /csomag