Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9DLP 2CB59

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9DLP Modell: U51341.025.0100Kereszthivatkozás: 2CB59 / 127C88
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
€22.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.414-0.389 "
Fejmagasság0.237 "0.207"
fej típusaHorgológyalu
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.302
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK
€22.88 /csomag