WESCO Hosszú villás raklapkocsik


Szűrő
Csapágyak: Labda , Szín: Piros , Építkezés: Acél , Befejez: Porbevonat , Villa szélessége: 6" , Fogantyú: Gumi bevonatú , Max. emelési magasság: 8" , Min. emelési magasság: 3 5 / 16 " , Teljes szélesség: 27 " , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: Moldon poliuretán , Kerékátmérő: 7" , Kerék anyaga: Moldon poliuretán
StílusModellVilla hosszaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
273585
59 "4400 font48 "75 "€1,480.56
ajánlatkérés
A
272701
70 "4400 font49 "86 "€1,570.48
ajánlatkérés
A
273519
78 "4400 font49 "93 "€1,838.77
ajánlatkérés
A
273586
98 "3300 font48 "114 "€3,405.92
ajánlatkérés

Hosszú villás raklapkocsik

A Wesco hosszú villás targoncák ideálisak raklapok raktárakban vagy összeszerelő sorokban történő emeléséhez és szállításához. Ezeknek a teherautóknak acélszerkezete van porszórt bevonattal és gumibevonatos fogantyúval a munkahelyek körüli terhelések pontos ellenőrzéséhez. Poliuretán kerekekkel vannak integrálva az ütés és a kopásállóság érdekében. Ezeknek a raklapemelő targoncáknak a széles választéka áll rendelkezésre, villahosszak között, 59 és 98 hüvelyk között Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?