Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 OR-096-8 Beszúrószerszám | AA7QPG 16L136

MICRO 100 OR-096-8 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7QPG Modell: OR-096-8Kereszthivatkozás: 16L136

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€69.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.25 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.096 / 0.098 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1 / 2 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Sugár0.010 / 0.020 "
Shank Dia.1 / 4 "
Stílus"O" gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0261
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltStílusÁr
MICRO 100 UC-25030-8 Beszúrószerszám | AA7QYF 16L440 UC-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "Csökkent€70.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 OR-096-8 Beszúrószerszám
€69.27 /Mértékegység