Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.016.0037 Machine Screw Fillister 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9DEC 2CA88

APPROVED VENDOR U51341.016.0037 Gépi csavaros töltőanyag 8-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DEC Modell: U51341.016.0037Kereszthivatkozás: 2CA88
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
€19.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.016.0037 Gépi csavaros töltőanyag 8-32 X 3/8 L, 100PK
€19.36 /csomag