Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 30024 réz egylyukú füles barna 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9

3M 30024 Réz Egylyukú füles barna 2 Awg, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB9XDA Típus: 30024Kereszthivatkozás: 2FYZ9
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
€302.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéz 1-lyukú Lug
Hordóhosszrövid
Kábel mérete2 AWG
Kábel méret kód2 AWG
Színkódbarna
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code10
Lyukközpont a végéig0.375 "
Hossz1.97 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaÓn
Stud méret3 / 8 "
StílusStandard
Szélesség0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536694050
Származási országCL

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeHosszStud méretSzélességÁr
3M 30014 réz egylyukú fül, kék 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGKék7, 941.78 "10 "0.5 "€409.02
3M 30015 réz egylyukú fül, kék 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156 AWG6 AWGKék7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€409.02
3M 30021 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214 AWG4 AWGSzürke8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€534.02
3M 30018 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGSzürke8, 951.94 "10 "0.49 "€462.73
3M 30019 réz egylyukú füles szürke 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194 AWG4 AWGSzürke8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "€462.73
3M 30016 réz egylyukú füles kék 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166 AWG6 AWGKék7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€409.02
3M 30022 réz egylyukú füles barna 2 Awg, 25 Pk | AB9XDG 2FZA2 300222 AWG2 AWGbarna101.97 "1 / 4 "0.63 "€307.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 30024 Réz Egylyukú füles barna 2 Awg, 25 Pk
€302.11 /Mértékegység