Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Machine Screw Fillister 6-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9DDV 2CA81

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Gépi csavaros töltőanyag 6-32 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DDV Modell: U51341.013.0125Kereszthivatkozás: 2CA81 / 127C69

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€9.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.226 "
Fejmagasság0.132 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Gépi csavaros töltőanyag 6-32 X 1 1/4 L, 100PK
€9.30 /csomag