Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51341.013.0050 Gépcsavaros töltőanyag 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9DDH 2CA70

APPROVED VENDOR U51341.013.0050 Gépi csavaros töltőanyag 6-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DDH Modell: U51341.013.0050Kereszthivatkozás: 2CA70
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
€20.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.226 "
Fejmagasság0.132 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0873
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0050 Gépi csavaros töltőanyag 6-32 X 1/2 L, 100PK
€20.92 /csomag