Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.011.0075 Machine Screw Fillister 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB9DCW 2CA53

APPROVED VENDOR U51341.011.0075 Gépi csavaros töltőanyag 4-40 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DCW Modell: U51341.011.0075Kereszthivatkozás: 2CA53
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
€10.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.183 "
Fejmagasság0.107 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0075 Gépi csavaros töltőanyag 4-40 X 3/4 L, 100PK
€10.51 /csomag