Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.019.0150 Machine Screw Oval 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9CKJ 2BE50

APPROVED VENDOR U51320.019.0150 Gépcsavar ovális 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CKJ Modell: U51320.019.0150Kereszthivatkozás: 2BE50 / 127A82
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
€29.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0150 Gépcsavar ovális 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€29.98 /csomag