Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.019.0125 Machine Screw Oval 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CKG 2BE48

APPROVED VENDOR U51320.019.0125 Gépcsavar ovális 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CKG Modell: U51320.019.0125Kereszthivatkozás: 2BE48 / 127A81
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
€31.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.176 "
fej típusaovális
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3946
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0125 Gépcsavar ovális 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
€31.29 /csomag