APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB9CJU 2BE36

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 2 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CJU Modell: U51320.016.0250Kereszthivatkozás: 2BE36 / 127A75

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.152 "
fej típusaovális
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 2 1/2L, 100PK
€21.10 /csomag