Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.016.0100 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 1 L, 100PK | AB9CJH 2BE26

APPROVED VENDOR U51320.016.0100 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CJH Modell: U51320.016.0100Kereszthivatkozás: 2BE26 / 127A70
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
€11.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.152 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0100 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1 L, 100PK
€11.22 /csomag