Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 7/8 L, 100PK | AB8WQB 2AA96

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 7/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WQB Modell: U51300.013.0087Kereszthivatkozás: 2AA96 / 126Y19
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
€6.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.262 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1359
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0087 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 7/8 L, 100PK
€6.78 /csomag