Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Socket Set Screw Cup 10-32 X 3/16, 100PK | AF2YLJ 6ZB53

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 10-32 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YLJ Modell: U51261.019.0018Keresztszám: 6ZB53 / 160C06
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
€18.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.190 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.088–0.102 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85 – B95
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0356
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51261.019.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 10-32 X 3/16, 100PK
€18.65 /csomag