Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51260.050.0100 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 1/2-13 X 1, 25PK | AE4RTD 5MMW6

APPROVED VENDOR U51260.050.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-13 X 1, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4RTD Modell: U51260.050.0100Keresztszám: 5MMW6 / 159Z20
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
€42.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1"
Dia Dia.0.207–0.291 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85-B95
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4311
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.050.0100 Aljzatkészlet csavaros kupa 1/2-13 X 1, 25PK
€42.45 /csomag