Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 3/4, 50PK | AE4RRR 5MMV5

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-18 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4RRR Modell: U51260.031.0075Keresztszám: 5MMV5 / 159Z09

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.156–0.172 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85-B95
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2488
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.031.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-18 X 3/4, 50PK
€33.25 /csomag