Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51260.025.0018 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 1/4-20 X 3/16, 100PK | AF2YLM 6ZB67

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-20 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YLM Modell: U51260.025.0018Keresztszám: 6ZB67 / 160C07

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.118–0.132 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85 – B95
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0603
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.025.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/4-20 X 3/16, 100PK
€20.12 /csomag