Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/32, 100PK | AE4TBJ 5MNW8

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 3/32, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4TBJ Modell: U51260.009.0009Kereszthivatkozás: 5MNW8
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
€17.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 32 "
Dia Dia.0.045–0.054 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret3-48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.009.0009 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 3/32, 100PK
€17.85 /csomag