Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51215.019.0125 Machine Screw Truss 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9FZF 2CY10

APPROVED VENDOR U51215.019.0125 Csavaros rácsos gép 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9FZF Modell: U51215.019.0125Keresztszám: 2CY10 / 127D43
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
€17.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKöteg
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.98
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0125 Csavaros rácsos gép 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
€17.09 /csomag